曜日別特売
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248

 

DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248
DL-YU564 電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き ディーエーピーネットワーク 79800248

電動エアダスター&ミニ掃除機 2WAY ブロワー 充電式 USB 4段階風力 コンパクト 軽量220g ノズル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800248
品番
DL-YU564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

これ1台で「吹く」と「吸う」ができる超小型ブロワークリーナー。4段階の風力調整で、キーボードや車内の隙間、精密機器のホコリまでしっかり除去します。USB充電式のコードレス設計でどこでも使いやすく、わずか約220gの軽量ボディで持ち運びもラクラク。ノズル交換で用途に応じた使い分けが可能。毎日の掃除を手軽に、快適にする便利な1台です。

用途
キーボードや精密機器、車内の隙間掃除に。デスク周りや家電のホコリ除去など日常清掃に。
付属品
本体×1、USBケーブル×1、ノズル×2、フィルター×1
質量(g)
220
電源
USB充電(5V/2A)
連続使用時間
約10~25分
機能
風力:4段階調整
バッテリー
リチウムイオン電池 2000mAh
充電時間
約2~3時間
サイズ(mm)
80×35×135
注意
※水や液体の吸引には使用せず、フィルターを装着した状態でご使用ください。充電中の使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき900/税込990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする