KCE36 アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ アディダス 79803696

KCE36 アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ アディダス 79803696
KCE36 アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ アディダス 79803696
KCE36 アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ アディダス 79803696
KCE36 アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ アディダス 79803696

アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79803696品番KCE36
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

これは外出時に決して家に忘れたくない、軽くてクールなルックスのアディダス キャップ。カーブをつけたつばが日差しを遮り、スナップバッククロージャーで好みのフィット感に調節できる。さっと被れば、どんなコーディネートにもマッチする。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のカーボンフットプリントを減らすことにつながる。

仕様フリーサイズ、カーブをつけたつば、調節可能なスナップバック、6パネル構造ブラックサイズOSFX素材ポリエステル100%性別ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする