曜日別特売

アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ

アディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ - アディダスアディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ - アディダスアディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ - アディダスアディダス エッセンシャルズ メッシュキャップ - アディダス

これは外出時に決して家に忘れたくない、軽くてクールなルックスのアディダス キャップ。カーブをつけたつばが日差しを遮り、スナップバッククロージャーで好みのフィット感に調節できる。さっと被れば、どんなコーディネートにもマッチする。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のカーボンフットプリントを減らすことにつながる。

仕様フリーサイズ、カーブをつけたつば、調節可能なスナップバック、6パネル構造ブラックサイズOSFX素材ポリエステル100%性別ユニセックス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803696KCE36
2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする