曜日別特売
TM402 アディダス ティロ キャップ アディダス 79804780

TM402 アディダス ティロ キャップ アディダス 79804780
TM402 アディダス ティロ キャップ アディダス 79804780
TM402 アディダス ティロ キャップ アディダス 79804780
TM402 アディダス ティロ キャップ アディダス 79804780

アディダス ティロ キャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズOSFX
内容量1個注文コード79804780品番TM402
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ピッチの上でも外でも、アディダス ティロ キャップでサッカーのスタイルを表現しよう。スポーツパフォーマンスの精神を体現するコレクションのひとつで、他のティロギアとよく合う。耐久性に優れたツイル生地を使用し、つばには大胆なスリーストライプスをあしらっている。さらに、クラウンのはスリーバーロゴの刺しゅうも。後ろのバックルクロージャーは、ダイナミックな動きでもずれにくい快適なフィット感。試合の日でもそれ以外の日でも、サッカーの魅力を表現したキャップでコーディネートを完成させよう。

仕様ツイル生地、バックルクロージャーブラック/ホワイトサイズOSFX素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする