曜日別特売
TCP6W クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子 79806837

 

TCP6W クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子 79806837
TCP6W クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子 79806837
TCP6W クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子 79806837
TCP6W クリップ式ハンディファン ホワイト 多摩電子 79806837

クリップ式ハンディファン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79806837
品番
TCP6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

充電式で、どこでも使えるハンディファン。
日傘やリュックなどに取り付けできるクリップ式。
連続使用時間約11時間
風量弱時
風量調整3段階(弱・中・強)
USB充電(乾電池不要)

材質
[USB-AtoUSB-Cケーブル]PVC他 / [ハンディファン]ABS他
質量(g)
[ハンディファン]148
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
[ハンディファン]112×90×56
入力
USBDC5V1A
連続使用時間(時間)
約3※(風量:強)、約5※(風量:中)、約11※(風量:弱)
充電時間(時間)
約4
内蔵電池
リチウムイオン電池2000mAh
ケーブル長(cm)
[USB-AtoUSB-Cケーブル]約30
ポート
充電用/USB-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする