COOLIFY 2S Pro ネッククーラー [ Purple ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
79806898
品番
X00FG1D003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,273

首周りに対して内向き~外向きに風向が変えられるデュアルヒンジ設計を採用
アプリを使用して直感的に操作可能
最大28時間の長時間稼働
充電しながらの使用が可能
強力クールモード搭載。炎天下でも頼れる
NTC温度センサーでインテリジェント温度管理
専用ケースを使用して持ち運びが簡単で便利
半導体技術を活用した冷却・加熱機能
瞬時に涼しさを提供する8040mm?の冷却面積
温度制御技術で常に快適な温度を維持
国際的な賞を受賞:レッドドット賞、アメリカン・ミューズ・デザイン金賞、パッケージング-IF賞
柔軟なシリコン素材により首元にフィットするデザインで、ジョギングやサイクリングなどのアクティブなシーンでも快適に使用できます。

付属品
クリーナー、USB-C to Cケーブル(1m)、保護ケース
Purple
対応OS
Android 8.0以上 / iOS 10.0以上
充電時間(時間)
2.5
バッテリー容量(mAh)
2500 × 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
PSE、CE、FCC、RoHS、DOE、CP65
Bluetooth
5.2 LE
稼働時間(時間)
最大/28
充電端子
USB Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする