曜日別特売
46-5902 七夕 吹き流し 大型 メッキ吹流し3段 タカ印(ササガワ) 79807440

七夕 吹き流し 大型 メッキ吹流し3段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79807440品番46-5902
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

迫力満点の大型七夕飾り。七夕イベントの活気づくりに最適です!商店街のアーケードに連続して飾ったり、店頭催事コーナーの装飾などにご使用いただけます。

用途七夕イベントや飾り付けに最適です。天井から吊るすタイプ(紐付き)なので、場所も取らずに季節感を演出できます。光を受けてきらきら反射する素材なので、カラフルかつ涼しげで目を引く事間違いなし。仕様紐付材質塩化ビニール高さH×直径(mm×Φmm)1450×300入数1個袋入
注意
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする