曜日別特売
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158

81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158
81670055 ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド ロゴス 79808158

ハイパー氷点下クールボックス・スリップリッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)(約)55
内容量1個注文コード79808158品番81670055
販売価格(税込)¥48,001
販売価格(税別)
¥43,637

極厚断熱材とジッパーがなくワンアクションで開閉できる「スリップリッド構造」を採用した、「ハイパー氷点下クーラーシリーズ」の最高峰モデル。
ロゴスの最強保冷剤「氷点下パック(R)シリーズ」と併用することで、6日以上氷が残る圧倒的な保冷力を実現。
ソフトとハードの長所を兼ね備えたセミハードシェルにより、大型サイズでありながら軽量で扱いやすいのも特長。

用途
縦長設計のため2Lペットボトルを立てて収納でき、冷気が底に溜まる特性を活かして効率よく冷たさをキープします。
タイプ
スリップリッド55
容量(L)
(約)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)65×42×52
内寸(cm)
(約)幅47×奥行28×深さ42
総質量(kg)
(約)5
保冷効果
6日以上
主材質
ポリエステル、EPS、EVA、PVC、PE
注意
※本品は氷点下パックに適切なクーラーボックスとして開発していますが、クーラー内温度が氷点下になるわけではありません。製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする