曜日別特売
58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090

58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090
58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090
58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090
58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090
58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090
58DFC-W ドライヤーホルダー KABELABO 79821090

ドライヤーホルダー58DFC-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79821090
品番
58DFC-W
参考基準価格(税別)¥2,627販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ホッチキスで固定するドライヤーホルダー(石膏ボード専用)です。
ドライヤーをかけるフック部を2パーツに分けることで、お持ちのドライヤーに合わせて取り付けることができます。 そうすることで、対応不可のドライヤーは限りなく少なく、どんな形のドライヤーも水平かつ安定して壁掛けすることができ、見た目もすっきり綺麗に収納できます。 また、コードフックが別パーツとして付属されているのでコンセントの近くやドライヤーのわきなど使いやすい所に電源プラグを掛けることが出来ます。
「使いやすい位置」「使いやすい角度」「スッキリ綺麗に」ドライヤーを収納可能です。

セット内容
ドライヤーホルダー×2、コードフック×1、フィルム×2(お客様にカットしていただきます)、専用針×1、目印シール×2(予備1枚)、取扱説明書×1
材質
(クッションシート)EPDMゴム、金具本体:鋼板(白粉体塗装)
寸法(mm)
(コードフック)42×25×23、(ドライヤーホルダー)24×82×82
耐荷重(kg)
1.5
材質(針)
ステンレス
材質(フィルム)
ポリカーボネイト
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする