曜日別特売
KZN-LB 風音(かざね) ハンディファン充電式 GENTOS 79821966

KZN-LB 風音(かざね) ハンディファン充電式 GENTOS 79821966
KZN-LB 風音(かざね) ハンディファン充電式 GENTOS 79821966

風音(かざね) ハンディファン充電式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79821966
品番
KZN-LB
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪
風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。
超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。
5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能
液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利
軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適
長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心
スイッチオペレーション
スイッチを短押しでモード変更。
止→微弱→弱→中→強→最強→止
スペック
微弱: 2.8m/s, 6時間
弱: 3.5m/s, 4時間
中: 4.1m/s, 3時間
強: 5.0m/s, 2時間30分
最強 5.8m/s, 1時間30分
液晶表示
止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)
使用方法
1回クリック スタート
スイッチを短押しでモード変更。
止→微弱→弱→中→強→最強
バッテリーインジケーター
&
チャージングインジケーター
液晶にて表示

付属品
ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)
使用方法
1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強
質量(g)
95
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh
機能
【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分
充放電回数
500(MAX80容量まで)
充電時間(時間)
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.8×115.6×42.5
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約500回(MAX80%の容量になるまで)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする