- 用途
- ハンディーファンとして
- 材質
- ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレス鋼305
- 付属品
- ネックストラップ、充電ケーブル、取扱説明書
- 風速(m/s)
- 約3.1~5.5
- 風量
- 01.25.50.75.100(25段階毎調節) 1~100(1段階毎調節)
- バッテリー
- リチウムイオン電池
- 使用環境温度(℃)
- 10~40(充電温度:10~35)
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- バッテリー容量(mAh)
- 2400
- 使用時間(時間)
- (ファンのみ使用)【風量01】:約13.5 【風量25】:約8.5 【風量50】:約6 【風量75】:約4 【風量100】:約2.5 (ファン+冷却)【風量01】:約2 【風量25】:約1.75 【風量50】:約1.5 【風量75】:約1.25 【風量100】:1
- ポート
- 充電/USBType-C
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約57×166×147