HRS-1621 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション 79822770

3WAYベルトファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79822770
品番
HRS-1621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

驚きの「3通り」の使い方
ベルトクリップ/首掛け/卓上とシーンに合わせてスタイルを変えられる!
4段階風量調節や、装着したまま風向きを変えらえる360度回転など実用的なスペックも!

用途
熱中対策として
色
ブラック
付属品
専用USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ(約70~120cm)、取扱説明書/保証書
材質
ABS、マンガン鋼
風量
4段階
バッテリー
リチウムイオン電池
使用時間
(1段階)15時間/(2段階)6.5時間/(3段階)3.5時間/(4段階)2時間
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
4000
ポート
充電/USBType-C
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約87×82×58
注意
※ご使用前には、動作に影響を及ぼすすべての部位に異常がないか確認してください。
※異常・故障時にはただちに使用を中止してください。
※ペットやお子様の手の届かない場所で管理及び保管してください。
※本体に釘を刺す、切る、潰す、投げる、落とす、硬い物で叩くなど衝撃を与えないでください。
※本体を火のそばや炎天下など高温の場所で充電・保管・放置しないでください。
※本体を水に浸けないでください。
※周囲温度が0℃未満、または周囲温度が40℃以上では充電しないでください。
※充電中に本体やUSBケーブルを布などで覆わないでください。
※本製品を分解・修理・改造しないでください。
※異物や液体を入れたり、付着させないでください。
※加熱したり、水や火の中に入れないでください。
※水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
※製品の異常で体調不良や身体に異常を感じている場合はすぐに使用を中止してください。
※長期保管後ご使用の際は、取扱説明書に従い、満充電にしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79822770HRS-162179822736HRS-1621HRS-1621 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション 798227363WAYベルトファンヒロ・コーポレーション1ケース(24個)
¥71,980
税込¥79,178
品番が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
HRS-1621 3WAYベルトファン ヒロ・コーポレーション バッテリー容量4000mAh 【通販モノタロウ】