曜日別特売
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750

 

GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750
GH-FANHHS-BE ミニダブルファン ハンディファン グリーンハウス 79823750

ミニダブルファン ハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード79823750品番GH-FANHHS-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。
コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。
風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。
スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。
誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。
シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。

色
ベージュ
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書
材質
ABS、PP
質量(g)
約110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×47×157
風量
3段階切り替え(弱・中・強)
バッテリー
3.7V 2000mAh
充電時間(時間)
約3
動作時間
(弱)1時間45分~(強)7時間30分
動作湿度(%)
20~85(結露なきこと)
端子
USB Type-C(メス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
5V/1A
動作温度範囲(℃)
0~40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする