曜日別特売
#Mサイズ(18L)(155627) BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール SHIMANO(シマノ) 79831057

#Mサイズ(18L)(155627) BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール SHIMANO(シマノ) 79831057
#Mサイズ(18L)(155627) BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール SHIMANO(シマノ) 79831057
#Mサイズ(18L)(155627) BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール SHIMANO(シマノ) 79831057
#Mサイズ(18L)(155627) BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール SHIMANO(シマノ) 79831057
#Mサイズ(18L)(155627) BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール SHIMANO(シマノ) 79831057

BA-011Z ソフトクーラー プレミアム チャコール

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量1個容量(L)18注文コード79831057品番#Mサイズ(18L)(155627)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

真空断熱パネル搭載。保冷力をそのまま、軽快に
真空断熱パネルを搭載し、高い保冷力を追求したソフトタイプのクーラーバッグ。魚用とは別に食料を保冷したいオフショアアングラーや、バスボートでの使用を想定した設計です。軽量かつ携行性に優れ、移動の多い釣行でも扱いやすさを発揮。外装には、強度の高いコーデュラ(R)バリスティックナイロンにポリウレタン加工を施し、波しぶきや汚れも浸みにくい仕様です。

仕様COOL:65質量(kg)1.5チャコールサイズM容量(L)18外寸(cm)43.0×27.0×25.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする