曜日別特売
#カーキ(503318) PBG001 レジャークールバッグ 8L PROMARINE(プロマリン) 79831118

PBG001 レジャークールバッグ 8L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
カーキ
内容量1個注文コード79831118品番#カーキ(503318)
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

3サイズでレジャーからタウンユースまで幅広く使えるクールバッグ

寸法(mm)
200×280×170
カーキ
容量(L)
8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする