曜日別特売
GJM-210W-3BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832326

GJM-210W-3BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832326
GJM-210W-3BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832326
GJM-210W-3BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832326
GJM-210W-3BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832326
GJM-210W-3BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832326

抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79832326
品番
GJM-210W-3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプのマウス。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。スマートスリープ、ワンタッチ復帰の省エネ設計で電池も長持ち。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。
スマートスリープ、静音設計、抗菌、高耐久、レシーバー収納

質量(g)
42
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×109×30
保証期間
1年
LED
REDLED
ボタン数
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする