抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替

抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 - Gigastone抗菌高耐久ワイヤレスマウス 3ボタンDPI切替 - Gigastone

付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプのマウス。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。スマートスリープ、ワンタッチ復帰の省エネ設計で電池も長持ち。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。

質量(g)
42
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×109×30
保証期間
1年
LED
REDLED
ボタン数
3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832326GJM-210W-3BK
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする