JBUU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ J-CRAFT99 79832920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79832920
品番
JBUU4150NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適
6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用
くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!
握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)
ナット頂点を痛めない歯型形状

適合
最大パイプ:Φ50mm
厚さ(mm)
頭部:9
寸法(mm)
先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)
全長(mm)
227
質量(g)
280
深さ(mm)
くわえ部:49
口開き(mm)
0-43
関連資料:(0.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする