曜日別特売
62/22 NTN  ベアリング NTN(エヌティーエヌ) 79834171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTN ベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φ)
22
外径(Φ)
50
注文コード
79834171
品番
62/22
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
498
幅(mm)
14
内径(Φ)
22
精度
(JIS)等級0
外径(Φ)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする