※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN ベアリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φ)
28
外径(Φ)
58
注文コード
79834189
品番
62/28LLU
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
幅(mm)
16
内径(Φ)
28
精度
(JIS)等級0
外径(Φ)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方