曜日別特売
UCT212-30 NTN 無給油式 ストレッチャ-ユニット NTN(エヌティーエヌ) 79834225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTN 無給油式 ストレッチャ-ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79834225
品番
UCT212-30
参考基準価格(税別)¥96,480販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
形状
テークアップ形ユニット、軸受内径:円筒穴止ねじ
径(Φ)
軸穴:60
寸法L(mm)
568
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする