曜日別特売
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758

SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758
SDM-065 スタンドポスト【Alda-アルダ-】 MOJYU(モジュ) 79834758

スタンドポスト【Alda-アルダ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード79834758品番SDM-065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・棚板付き:棚板が1枚ついており(固定棚)、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。
・ハンドルレバー:鍵部はハンドルレバータイプを使用しており、ハンドルの操作で、鍵の開閉を行わずとも扉を閉めておくことが可能です。
・簡易組立:「郵便受け本体」、「支柱」、「台座」の3パーツのみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・郵便ストッパー付き:郵便取り出し口内部にストッパーが付いているため、取り出し時に郵便物が前に落ちにくい設計となっております。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・2色展開:郵便受け本体は、落ち着いた色合いのダークグレーと、くすんだベージュのグレージュの2色からお選び頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ダークグレー
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
9.9
寸法(cm)
【取出口】33.0×12.9×31.3、【投函口】32.9×3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28×114.5
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする