曜日別特売
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168

A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168
A82E2N11 USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー) 79839168

USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はケーブル長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
約0.9
注文コード
79839168
品番
A82E2N11
在庫数量:残り20点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,490
販売価格(税別)
¥2,264

MacBook Pro へ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。
絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。
優れた耐久性:30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。
USB-IF認証取得済み:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
エコフレンドリー素材を採用:ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。

色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.9
出力(W)
240
対応機種
ノートPC: MacBook Air (13インチ、 M2 / Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series・タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他・スマートフォン:iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus、Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする