曜日別特売
A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755

A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755
A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755
A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755
A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755
A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755
A3062N21 Soundcore Space One Pro Soundcore 79839755

Soundcore Space One ProA3062N21

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839755
品番
A3062N21
在庫数量:残り5点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,990
販売価格(税別)
¥24,536

ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節します。電車内やカフェなど場コンサートホールを独り占めしたかのような、没入感を:進化したノイズキャンセリングで圧倒的な音楽への没入感を実現。6つのセンサーが環境音やノイズを毎分180回検知し、シーンに合わせリアルタイムで最適化。所を問わず音楽をお楽しみいただけます。
リッチで歪みの少ない、クリアなサウンド:三層構造の複合振動板を採用した大型ドライバーが忠実に音を再現します。3Dオーディオで、臨場感のあるサウンドを。ハイレゾ再生、LDACにも対応。
ずっとつけていたくなる、心地良さ:なめらかな触れ心地の低反発クッションと、細部まで調整可能な独自構造のヘッドバンドで、快適なつけ心地を。
新世代のコンパクトさ:独自のFlexiCurve構造で、折りたたみが可能。従来のヘッドホンの約50%のコンパクト設計を実現しました。
折りたたみ機能がないヘッドホンと比較した場合の自社調べ

寸法(mm)
175×90×190
色
ホワイト
質量(g)
287
充電時間
2時間
連続再生時間
通常モード:最大60時間 / ノイズキャンセリングモード:最大40時間
通信規格
Bluetooth 5.3
プロファイル
【Bluetooth】AVRCP, HFP, A2DP
ドライバタイプ
40mm 三層振動板ドライバー
充電端子
USB Type-C
対応コーデック
SBC / AAC / LDAC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする