曜日別特売
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990

A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990
A1763521 Anker Solix C1000 Portable Power Station 2 Anker(アンカー) 79839990

Anker Solix C1000 Portable Power Station 2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839990
品番
A1763521
参考基準価格(税別)¥118,091販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

すべてにちょうどいい、世界最小クラス
のポータブル電源:1000Wh以上の大容量は変わらずに、前モデル (Anker Solix C1000 Portable Power Station) から約7%の省サイズ化と約12%の軽量化を実現した世界最小クラスのポータブル電源です。
容量1000Wh帯かつAC定格出力1500W以上のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載モデルにおいて。ハンドル部分を除く体積計算に基づく。 (2025年4月時点 Anker調べ)
世界最速
、100%満充電までわずか54分:独自の急速充電技術HyperFlash(TM)?により100%満充電までわずか54分。スマホより速く充電が終わります。
20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。通常モードでは約60分です。外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。
99%以上
の家電を動かせるパワフルさ:定格出力は家庭用コンセントと同等の1550Wを実現。スマホやノートパソコンはもちろん、電気ケトルやドライヤー、冷蔵庫など様々な機器を動かせます。
一般家庭で使用されるAC100V対応の家電を対象とした場合 (Anker調べ)
劣化を気にせず、10年以上毎日使える長寿命。:電池寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の採用に加え、独自技術InfiniPower(TM)により電子部品の長寿命化も実現。毎日使用しても10年間バッテリーの劣化を心配する必要がありません。
電池容量が初期容量の80%まで劣化するまでのサイクル回数4,000回以上、電子部品の寿命は50,000時間を誇り、適切な利用方法および環境下においては、1日1回ご利用いただいても約10年以上に渡り正常な状態を保ちます
選べる充電方法:ACコンセントからの急速充電はもちろん、ソーラーパネルやシガーソケットからも充電が可能です。ソーラーパネルからは最短約1.4時間、シガーソケットからは最短約12時間で充電頂けます。
あらゆるシーンで活躍するポータブル電源:大容量 & 高出力ながらコンパクトな設計のため、防災時はもちろん、キャンプなどのアウトドアシーンや電源が近くにない場所でのデスクワーク、DIYなど様々なシーンで活用いただけます。
アプリ対応で節電にも使える:専用のAnkerアプリから充電・給電状況の確認や、遠隔で入力スピードの操作が可能です。本体への充電タイミングも調整可能で、電気代が安くなる夜の間に充電をし、高くなる昼間に使用するなどの節電にも活用頂けます。

質量(kg)
約11.3
色
ホワイト
出力(W)
USB-A :最大12 ×1、USB-C:最大100 ×2 / 最大15 ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38.4×20.8×24.4
バッテリー容量(Wh)
1024

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする