190818 Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC 79841871

190818 Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC 79841871
190818 Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC 79841871

Formula PRO TL RBCC 6代目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×32C
色タンサイド
内容量1本注文コード79841871品番190818
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。
IRC史上最速のチューブレスタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避

色
タンサイド
サイズ
700×32C
質量(g)
360
空気圧
3.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
350-500【350-500】
ビード
フォールディング
標準空気圧(PSI)
50-73【50-73】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする