Formula PRO TL RBCC 6代目

Formula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRCFormula PRO TL RBCC 6代目 - IRC

転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。
IRC史上最速のチューブレスタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避

ビード
フォールディング
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
色
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
空気圧
空気圧(kPa[psi])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841871190818タンサイド700×32C3603.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm2350-500【350-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842239190816ブラック700×32C3603.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm2350-500【350-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842501190811ブラック700×30C3354.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm2400-550【400-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842659190806ブラック700×28C3104.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-650【450-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842957190813タンサイド700×30C3354.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm2400-550【400-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843526190803タンサイド700×25C2704.5-7.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-750【450-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842248190808タンサイド700×28C3104.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-650【450-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79843648190801ブラック700×25C2704.5-7.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-750【450-500】
¥10,000
¥8,298
¥9,128(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする