曜日別特売
190851 EXERACER IRC 79841941

190851 EXERACER IRC 79841941
190851 EXERACER IRC 79841941

EXERACER

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズ・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
25-540
色
グレー
注文コード
79841941
品番
190851
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
抗菌ゴム使用

色
グレー
サイズ
25-540
質量(g)
250
ビード
スチール
空気圧
7kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
700
標準空気圧(PSI)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする