曜日別特売

EXERACER

EXERACER - IRCEXERACER - IRCEXERACER - IRCEXERACER - IRCEXERACER - IRCEXERACER - IRC

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
抗菌ゴム使用

ビード
スチール
空気圧
7kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
700
標準空気圧(PSI)
100
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
色
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79843131190854グレー25-559 (JISサイズ:26×1.00)260
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843176190850グレー25-520 (JISサイズ:24×1)240
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843535190855ブラック25-559 (JISサイズ:26×1.00)260
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
79841941190851グレー25-540250
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79842790190849ブラック25-501 (JISサイズ:22×1)235
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79843289190852ブラック25-540250
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79843307190853レッド25-540250
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
79843560190848グレー25-501 (JISサイズ:22×1)235
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする