IRC
Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
700×32C
700×32C
700×25C
700×30C
700×28C
色
タンサイド
タンサイド
ブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842135
品番
190819
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ
色
タンサイド
サイズ
700×32C
質量(g)
300
空気圧
3.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
350-500【350-500】
ビード
フォールディング
標準空気圧(PSI)
50-73【50-73】