Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目

Formula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRCFormula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 - IRC

iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ

ビード
フォールディング
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
色
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
空気圧
空気圧(kPa[psi])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842135190819タンサイド700×32C3003.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm2350-500【350-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842458190817ブラック700×32C3003.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm2350-500【350-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842467190802ブラック700×25C2204.5-7.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-750【450-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842485190812ブラック700×30C2754.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm2400-550【400-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842589190814タンサイド700×30C2754.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm2400-550【400-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843280190804タンサイド700×25C2204.5-7.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-750【450-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843341190809タンサイド700×28C2554.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-650【450-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843359190807ブラック700×28C2554.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-650【450-500】
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする