190808 Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC 79842248

190808 Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC 79842248
190808 Formula PRO TL RBCC 6代目 IRC 79842248

Formula PRO TL RBCC 6代目

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
サイズ
700×28C
色
タンサイド
注文コード
79842248
品番
190808
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

転がり抵抗 前作比約9.97%向上、耐摩耗性約82%向上。国内外のプロチームと開発し、iRCのお家芸であるグリップ力を保持しながら、転がり抵抗を減らし、ライダーを勝利へと導く。
IRC史上最速のチューブレスタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避

色
タンサイド
サイズ
700×28C
質量(g)
310
空気圧
4.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
450-650【450-500】
ビード
フォールディング
標準空気圧(PSI)
65-94【65-73】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする