190821 ASPITE PRO RBCC IRC 79842476

190821 ASPITE PRO RBCC IRC 79842476
190821 ASPITE PRO RBCC IRC 79842476
190821 ASPITE PRO RBCC IRC 79842476

ASPITE PRO RBCC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×25C
内容量1本注文コード79842476品番190821
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。
高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。
高い耐パンク性能
しなやかな乗り心地がロングライドにも最適
高いグリップ性能と転がりの良さを両立
新ETRTO規格対応
フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。

ブラック
サイズ
700×25C
質量(g)
220
ビード
フォールディング
空気圧
6.0-8.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
600-800
標準空気圧(PSI)
90-115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする