曜日別特売

ASPITE PRO RBCC

ASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRCASPITE PRO RBCC - IRC

タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。
高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。
高い耐パンク性能
しなやかな乗り心地がロングライドにも最適
高いグリップ性能と転がりの良さを両立
新ETRTO規格対応
フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。

ブラック
ビード
フォールディング
内容量
1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
空気圧
空気圧(kPa[psi])
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842476190821700×25C2206.0-8.0kgf/cm2600-80090-115
6,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842860190824700×28C2505.5-7.0kgf/cm2550-70080-100
6,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843027190827700×30C2755.0-7.0kgf/cm2500-70075-100
6,800
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする