190814 Formula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 IRC 79842589

190814 Formula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 IRC 79842589
190814 Formula PRO TLR  S-LIGHT 6代目 IRC 79842589

Formula PRO TLR S-LIGHT 6代目

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×30C
色タンサイド
内容量1本注文コード79842589品番190814
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

iRC史上最速のチューブレスレディタイヤ
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
世界最軽量クラスのチューブレスレディタイヤ

色
タンサイド
サイズ
700×30C
質量(g)
275
空気圧
4.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
400-550【400-500】
ビード
フォールディング
標準空気圧(PSI)
60-80【60-73】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする