190829 ASPITE PRO S-LIGHT IRC 79842616

190829 ASPITE PRO S-LIGHT IRC 79842616
190829 ASPITE PRO S-LIGHT IRC 79842616

ASPITE PRO S-LIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×30C
色タンサイド
内容量1本注文コード79842616品番190829
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。
走行性能とグリップを両立させた至高の1本
軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー
カーブやターンの多いクリテリウムに最適
新ETRTO規格対応
フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。

色
タンサイド
サイズ
700×30C
質量(g)
245
空気圧
5.0-7.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
500-700
ビード
フォールディング
標準空気圧(PSI)
75-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする