ASPITE PRO S-LIGHT

ASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRCASPITE PRO S-LIGHT - IRC

軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。
走行性能とグリップを両立させた至高の1本
軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー
カーブやターンの多いクリテリウムに最適
新ETRTO規格対応
フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。

ビード
フォールディング
内容量
1本
全6種類を絞り込む
サイズ
色
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
空気圧
空気圧(kPa[psi])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842449190825ブラック700×28C2205.5-7.0kgf/cm2550-700
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842616190829タンサイド700×30C2455.0-7.0kgf/cm2500-700
¥7,500
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842799190823タンサイド700×25C2006.0-8.0kgf/cm2600-800
¥7,500
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842817190822ブラック700×25C2006.0-8.0kgf/cm2600-800
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843465190828ブラック700×30C2455.0-7.0kgf/cm2500-700
¥6,800
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843666190826タンサイド700×28C2205.5-7.0kgf/cm2550-700
¥7,500
¥6,398
¥7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする