190843 EXERACER PRO folding IRC 79842625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

190843 EXERACER PRO folding IRC 79842625
190843 EXERACER PRO folding IRC 79842625

EXERACER PRO folding

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ25-559 (JISサイズ:26×1.00)
25-559 (JISサイズ:26×1.00)
25-622 (JISサイズ:700×25C)
内容量1本注文コード79842625品番190843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用

サイズ
25-559 (JISサイズ:26×1.00)
質量(g)
185
空気圧
7kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
700
標準空気圧(PSI)
100
色
レッド
ビード
フォールディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする