EXERACER PRO folding

EXERACER PRO folding - IRCEXERACER PRO folding - IRCEXERACER PRO folding - IRCEXERACER PRO folding - IRC

トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用

色
レッド
ビード
フォールディング
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
空気圧
空気圧(kPa[psi])
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984262519084325-559 (JISサイズ:26×1.00)1857kgf/cm2700100
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
7984276519084525-622 (JISサイズ:700×25C)2256.0-8.0kgf/cm2600-80090-115
¥6,770
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
7984278119084425-5902007kgf/cm2700100
¥6,770
¥5,898
¥6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
7984307919084225-5401807kgf/cm2700100
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする