IRC
EXERACER PRO folding
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
25-622 (JISサイズ:700×25C)
25-622 (JISサイズ:700×25C)
25-622 (JISサイズ:700×25C)
25-559 (JISサイズ:26×1.00)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79842765
品番
190845
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用
サイズ
25-622 (JISサイズ:700×25C)
質量(g)
225
空気圧
6.0-8.0kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
600-800
標準空気圧(PSI)
90-115
色
レッド
ビード
フォールディング