190844 EXERACER PRO folding IRC 79842781

 

190844 EXERACER PRO folding IRC 79842781
190844 EXERACER PRO folding IRC 79842781

EXERACER PRO folding

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
サイズ
25-590
注文コード
79842781
品番
190844
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用

サイズ
25-590
質量(g)
200
空気圧
7kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
700
標準空気圧(PSI)
100
色
レッド
ビード
フォールディング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする