190822 ASPITE PRO S-LIGHT IRC 79842817

190822 ASPITE PRO S-LIGHT IRC 79842817
190822 ASPITE PRO S-LIGHT IRC 79842817

ASPITE PRO S-LIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×25C
色ブラック
内容量1本注文コード79842817品番190822
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

軽量、かつ強靭なグリップを持つレーシングタイヤ。
走行性能とグリップを両立させた至高の1本
軽い走行感を実現するレーシングクリンチャー
カーブやターンの多いクリテリウムに最適
新ETRTO規格対応
フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。

色
ブラック
サイズ
700×25C
質量(g)
200
空気圧
6.0-8.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
600-800
ビード
フォールディング
標準空気圧(PSI)
90-115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする