曜日別特売
F730TR-AGX-B タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842835

F730TR-AGX-B タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842835
F730TR-AGX-B タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842835
F730TR-AGX-B タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842835
F730TR-AGX-B タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842835
F730TR-AGX-B タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842835

タイヤ AGXERO TLR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ700×30C
色(トレッド/サイド)黒/黒
ETRTO規格30-622
内容量1本注文コード79842835品番F730TR-AGX-B
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。
耐貫通パンク強度6%以上(
社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!

色
(トレッド/サイド)黒/黒
サイズ
700×30C
質量(g)
300
推奨内圧(kPa)
MAX600
ETRTO規格
30-622

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする