190824 ASPITE PRO RBCC IRC 79842860

190824 ASPITE PRO RBCC IRC 79842860
190824 ASPITE PRO RBCC IRC 79842860
190824 ASPITE PRO RBCC IRC 79842860

ASPITE PRO RBCC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ700×28C
内容量1本注文コード79842860品番190824
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

タフで耐パンクに優れ、グリップ力に長けたクリンチャータイヤ。
高い性能をバランスよく備えていることにより、トレーニングにも、レースにも1本で対応可能。
高い耐パンク性能
しなやかな乗り心地がロングライドにも最適
高いグリップ性能と転がりの良さを両立
新ETRTO規格対応
フックレスリム/フックドリムのどちらにも装着可能。

ブラック
サイズ
700×28C
質量(g)
250
ビード
フォールディング
空気圧
5.5-7.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
550-700
標準空気圧(PSI)
80-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする