IRC
Formula PRO TL X-GUARD 6代目
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
700×25C
注文コード
79842921
品番
190805
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避
サイズ
700×25C
質量(g)
305
空気圧
4.5-7.5【4.5-5.0】kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
450-750【450-500】
標準空気圧(PSI)
65-110【65-73】
色
ブラック
ビード
フォールディング