曜日別特売

Formula PRO TL X-GUARD 6代目

Formula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRCFormula PRO TL X-GUARD 6代目 - IRC

耐パンクベルトにより突き刺しやサイドカットに強い
グリップ力と転がりを両立する、デュアルコンパウンドを搭載
シーラント不要のピュアチューブレスでシーラントトラブル回避

色
ブラック
ビード
フォールディング
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
空気圧
空気圧(kPa[psi])
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79842169190815700×30C3804.0-5.5【4.0-5.0】kgf/cm2400-550【400-500】60-80【60-73】
¥10,000
¥8,098
¥8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842720190810700×28C3504.5-6.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-650【450-500】65-94【65-73】
¥10,000
¥8,098
¥8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
79843185190820700×32C4053.5-5.0【3.5-5.0】kgf/cm2350-500【350-500】50-73【50-73】
¥10,000
¥8,098
¥8,908(税込)
8日以内出荷
返品不可
79842921190805700×25C3054.5-7.5【4.5-5.0】kgf/cm2450-750【450-500】65-110【65-73】
¥10,000
¥8,098
¥8,908(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする