※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IRC
EXERACER PRO folding
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
25-540
注文コード
79843079
品番
190842
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
トップアスリートが認める車いす競技専用タイヤ
折り畳み仕様により、持ち運びしやすい
抗菌ゴム使用
サイズ
25-540
質量(g)
180
空気圧
7kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
700
標準空気圧(PSI)
100
色
レッド
ビード
フォールディング