曜日別特売
190850 EXERACER IRC 79843176

190850 EXERACER IRC 79843176
190850 EXERACER IRC 79843176

EXERACER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ25-520 (JISサイズ:24×1)
25-520 (JISサイズ:24×1)
25-559 (JISサイズ:26×1.00)
色グレー
内容量1本注文コード79843176品番190850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。
車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
抗菌ゴム使用

色
グレー
サイズ
25-520 (JISサイズ:24×1)
質量(g)
240
ビード
スチール
空気圧
7kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
700
標準空気圧(PSI)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする