曜日別特売
TR90-121283 超硬面取りカッター TRUSCO 79843419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬面取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番557-5128
内容量1本注文コード79843419品番TR90-121283
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

TiAlNコーティングの採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。
幅広い被削材に適用可能。
4枚刃でスムーズな切削加工を実現。

用途一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等トラスコ品番557-5128材質超微粒子超硬合金全長(mm)83刃長(mm)6表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする