曜日別特売
49030001【ワケあり】 ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50 ADVANTEC 79844156

ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)アズワン品番64-1204-02注文コード79844156品番49030001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥27,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98022,980

大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。
JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布高さ(mm)20タイプ一般用最高使用温度(℃)110捕集効率(%)-外径(mm)60ろ過精度(メッシュ)24~48圧力損失(kPa)0.98特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。アズワン品番64-1204-02
注意
※エアサンプラー専用です。液体のろ過には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする